Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE - DPB01CM48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 323...552 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956000214
Elnummer
4367522
Leverandørens varenummer
DPB01CM48
Typebeskrivelse
4367522
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
323...552 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
323...552 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
83,5 mm
Dybde:
99,5 mm


