Carlo Gavazzi - 3-FASE NETTOVERVÅKINGSRELE - PPB01CM23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 176,8...276 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 208...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956001006
Elnummer
4367523
Leverandørens varenummer
PPB01CM23
Typebeskrivelse
4367523
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
176,8...276 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
208...240 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
176,8...276 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
36 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


