Utgått

Carlo Gavazzi - 3-FASE STRØMTRAFO 250A M/80CM - TCD2X25080CMX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3-FASE STRØMTRAFO 250A M/80CM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

8067419

Leverandørens varenummer

TCD2X25080CMX

Typebeskrivelse

8067419

Modell / utførelse:

3-fase strømtrafo, sett

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

3

3-fase strømtransformator 250A m. 80cm kabel