Carlo Gavazzi - 3 x delbare trafoer 100A - TCD1M10080CMX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 15,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956073683
Elnummer
8200673
Leverandørens varenummer
TCD1M10080CMX
Typebeskrivelse
8200673
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
15,7 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
3