Carlo Gavazzi - 3 x delbare trafoer 60A - TCD0M6080CMX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 60 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 9,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956073676
Elnummer
8200672
Leverandørens varenummer
TCD0M6080CMX
Typebeskrivelse
8200672
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
60 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
9,6 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
3


