Carlo Gavazzi - 3 X ROG STRØMTRANSFORM. 900MM - ROG4X1002M9003X

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3 X ROG STRØMTRANSFORM. 900MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Åpningsdiameter - 290 mm

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

  • Åpningens høyde - 0...0 mm

  • Hurtigfeste - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956089905

Elnummer

8201160

Leverandørens varenummer

ROG4X1002M9003X

Typebeskrivelse

8201160

Åpningsdiameter:

290 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

0...0 mm

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

0

ROG4X1002M9003X Fleksible delbare strømtransformatorer. Sett med 3 stk. fleksible delbare strømtransformatorer, også kjent som Rogowskispoler. Velegnet for for ettermontering av måleutstyr. Fast kabel med lengde 200cm. Kan kobles direkte til energi-/forbruksmåler type EM21072DMV__.Måler primærstrøm på 20-4000A. Spolens maksimale innvendige diameter er ca. 270mm.