Carlo Gavazzi - 3PH COMP.S/START 220V 32A,110 - RSBT2232EV11HP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 32 A
Nominell driftsspenning Ue - 187...242 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 9 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 0 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035422960
Elnummer
4165149
Leverandørens varenummer
RSBT2232EV11HP
Typebeskrivelse
4165149
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
32 A
Nominell driftsspenning Ue:
187...242 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
9 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
0 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
93,5...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
93,5...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre