Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - 3PH COMP.S/START 400V 32A,110 - RSBT4032EV11HP

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3PH COMP.S/START 400V 32A,110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 32 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 340...440 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 0 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 15 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035423011

Elnummer

4165196

Leverandørens varenummer

RSBT4032EV11HP

Typebeskrivelse

4165196

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

32 A

Nominell driftsspenning Ue:

340...440 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

15 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

93,5...440 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

93,5...440 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

3-fase mykstarter for kompressordrifter. Innebygget bypassrele. 400V. Nominell strøm 32A. 110-400V styresignal. High pressure.