Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - 3PH PUMP START 220-400V 55A 2 - RGC1P48V12ED

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 3PH PUMP START 220-400V 55A 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035429310

Elnummer

4165278

Leverandørens varenummer

RGC1P48V12ED

Typebeskrivelse

4165278

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

15 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Solid state kontaktor (SSR) med integrert kjøleribbe. 1-polet. 480VAC/15A. Analog inngang 0-5/1-5/0-10 VDC. Multifunksjon: Tidsproporsjonal, fasesnittkobling og mykstarterfunksjon. *** Om serien: RGC1P-serien leveres for nominell nettspenning inntil 600VAC, og maks last 62A. 1-polet proporsjonal regulator i multifunksjons utførelse med valgbar funksjon: Tidsproporsjonal, fasesnittkobling og mykstartfunksjon.Releet har lysdiodeindikering, innebygget varistor og integrert kjøleplate. For DIN-skinne eller panelmontasje. Solid state releer kan benyttes i forbindelse med kobling av både ohmske laster som varmeelementer, og induktive laster som små viftemotorer for hastighetsregulering. Fordelene sammenlignet med bruk av elektromekaniske kontaktorer er blant annet svært lang levetid, mulighet for høy koblingsfrekvens, kobling uten lysbue og lydløs kobling.