Carlo Gavazzi - 4-pins hjelperele med 1 NO-kontakt. Spolespenning 60VDC. - RSLM100060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved DC - 45...90 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RSL M-Type
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8033130188364
Elnummer
1400671
Leverandørens varenummer
RSLM100060
Typebeskrivelse
1400671
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved DC:
45...90 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NO-kontakter:
1
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
15 mm