Carlo Gavazzi - 4 Polet 16A, kapslet IP54 - SDS416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626360088
Elnummer
1405205
Leverandørens varenummer
SDS416
Typebeskrivelse
1405205
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
nei
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
16 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
16 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
16 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
0 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


