Utgått

Carlo Gavazzi - 4 Polet 25A, kapslet IP54 - SDS425

KopierKopier
Carlo Gavazzi - 4 Polet 25A, kapslet IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 0 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SDS 316

EAN/GTIN

5703626360118

Elnummer

1405207

Leverandørens varenummer

SDS425

Typebeskrivelse

1405207

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

nei

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

25 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

25 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

25 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

0 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Sikkerhetsbryter 25A. 4-polet. Uten hjelpekontakt. Grå. Isolerende og slagfast materiale. Sidebetjent og låsbart håndtak. IP54.