Carlo Gavazzi - 4G Modem med DIN-skinne feste. inkludert antenne - UWP-MODEM-KIT-4G-E02

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Modell / utførelse - USB

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956090666

Elnummer

4540272

Leverandørens varenummer

UWP-MODEM-KIT-4G-E02

Typebeskrivelse

4540272

Bussystem EIB/KNX:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Modell / utførelse:

USB

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Maks dataoverføringshastighet:

33 Bd

Busstilkobling inkludert:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med LED-visning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Modemkit for bruk sammen med controller UWP30RSEXXX. 4G Modemet inkluderer antenne og har DIN skinne innfesting. Modemet forsynes fra USB.