Carlo Gavazzi - 500W Høyeffekts Varmevifte for 230VAC. Med skrufeste. - HVI03084.0-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 500 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823462148
Elnummer
5470070
Leverandørens varenummer
HVI03084.0-01
Typebeskrivelse
HVI03084.0-01
Merkeeffekt:
500 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
500 W
Bredde:
127 mm
Høyde:
169 mm
Dybde:
89 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


