Carlo Gavazzi - 600W Høyeffekts Varmevifte for 230VAC. Med DIN-skinne feste. - HVI03083.0-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 600 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823461936
Elnummer
5470068
Leverandørens varenummer
HVI03083.0-00
Typebeskrivelse
HVI03083.0-00
Merkeeffekt:
600 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
600 W
Bredde:
127 mm
Høyde:
169 mm
Dybde:
89 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre