Carlo Gavazzi - BELASTNINGSVAKT COS. PHI. - PWA01CM235A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 276...477 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Spenningsmåleområde - 176,8...276 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956006780
Elnummer
4134873
Leverandørens varenummer
PWA01CM235A
Typebeskrivelse
4134873
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
276...477 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningsmåleområde:
176,8...276 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,5...5 A
Nominell driftsfrekvens:
45...65 Hz
Antall faser:
3
Justerbar startverdi for Cos-Phi:
0,1...0,99
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
177...276 V
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
36 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


