Carlo Gavazzi - BELASTNINGSVAKT COS. PHI. - DWB01CM6910A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 510...793 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Spenningsmåleområde - 510...793 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956005127
Elnummer
4134844
Leverandørens varenummer
DWB01CM6910A
Typebeskrivelse
4134844
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
510...793 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningsmåleområde:
510...793 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,5...10 A
Nominell driftsfrekvens:
45...65 Hz
Antall faser:
3
Justerbar startverdi for Cos-Phi:
0,1...0,99
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
510...793 V
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
45 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
99,5 mm


