Carlo Gavazzi - BELASTNINGSVAKT COS. PHI. - PWB01CM2310A

KopierKopier
Carlo Gavazzi - BELASTNINGSVAKT COS. PHI.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 177...276 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningsmåleområde - 176,8...276 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956005141

Elnummer

4134875

Leverandørens varenummer

PWB01CM2310A

Typebeskrivelse

4134875

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

177...276 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Spenningsmåleområde:

176,8...276 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,5...10 A

Nominell driftsfrekvens:

45...65 Hz

Antall faser:

3

Justerbar startverdi for Cos-Phi:

0,1...0,99

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

177...276 V

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

36 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

Motorbelastningsvakt for overvåkning av cos phi. på 1-/3-fase AC. Strømmåling direkte 10A eller via strømtransformator. Grenseverdiinnstillinger for både overlast og underlast. Releet har 1 releutgang, og er for 11-pins sokkel.