Carlo Gavazzi - DALI T8 GATEWAY 64 BALLASTER - SB2DALIT8230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Grensesnitt 1-10 V - nei
Antall lyssensorinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956084733
Elnummer
4540298
Leverandørens varenummer
SB2DALIT8230
Typebeskrivelse
4540298
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Grensesnitt 1-10 V:
nei
Antall lyssensorinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0 A
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Antall utganger:
64
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
60 mm