Utgått

Carlo Gavazzi - DELBAR STRØMTRNAFORMATOR 60A/ - CTV1X60A333MV

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DELBAR STRØMTRNAFORMATOR 60A/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 60 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 9,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

8067137

Leverandørens varenummer

CTV1X60A333MV

Typebeskrivelse

8067137

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

60 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

9,6 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Strømtransformator kl. 1,0. Lysåpning ø = 9,6mm.