Carlo Gavazzi - DIN RAIL BATTERY PACK 24V 3.2 - SPUBAT243A2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 75 mm
Høyde - 210 mm
Dybde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033130186834
Elnummer
6600041
Leverandørens varenummer
SPUBAT243A2
Typebeskrivelse
6600041
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
75 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
171 mm
24V 3,2Ah Batteripakke for DIN-skinne