Carlo Gavazzi - DOBBEL DIFFERANSETRYKKTRANS L - KPEL-M-N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...) - 2500
Måleområde - 0...2500 bar
Prosesstemperatur - 0...50 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419767000903
Elnummer
4367694
Leverandørens varenummer
KPEL-M-N
Typebeskrivelse
4367694
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...):
2500
Måleområde:
0...2500 bar
Prosesstemperatur:
0...50 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Nominellt trykk iflg. EN 1333 an der H-Seite (PN ...):
2500
Nominellt trykk iflg. EN 1333 an der L-Seite (PN ...):
2500
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 (Class ...):
2500
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 an der H-Seite (Class ...):
2500
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 an der L-Seite (Class ...):
2500
Analogutgang 0 V ... 2 V:
Ja
Analogutgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analog utgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogutgang 2 V ... 10 V:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Vekt:
300 kg


