Carlo Gavazzi - Dobbel differansetrykktransmitter med Modbus. 24VAC/DC. Måleområde 02500Pa. 010V eller 420mA utgang. - DPT-DUAL-MOD-AHU-D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...) - 7000
Måleområde - 0...7000 bar
Prosesstemperatur - -20...50 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419767033314
Elnummer
4341926
Leverandørens varenummer
DPT-DUAL-MOD-AHU-D
Typebeskrivelse
4341926
Nominellt trykk iflg. EN 1333 (PN ...):
7000
Måleområde:
0...7000 bar
Prosesstemperatur:
-20...50 °C
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Nominellt trykk iflg. EN 1333 an der H-Seite (PN ...):
7000
Nominellt trykk iflg. EN 1333 an der L-Seite (PN ...):
7000
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 (Class ...):
7000
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 an der H-Seite (Class ...):
7000
Nominellt trykk iflg. ASME B16.5 an der L-Seite (Class ...):
7000
Analogutgang 0 V ... 2 V:
Ja
Analogutgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analog utgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogutgang 2 V ... 10 V:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Vekt:
150 kg


