Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - DPB52CM44 Faseovervåkingsrelé - DPB52CM44

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DPB52CM44 Faseovervåkingsrelé

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 208...480 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956083378

Elnummer

4367698

Leverandørens varenummer

DPB52CM44

Typebeskrivelse

4367698

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

208...480 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

208...480 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

67,2 mm

Nettovervåkningsrelè for 3-fase AC med 1 releutgang. Releet overvåker overspenning/underspenning + fasebrudd/fasefølge i 3-fasanlegg uten N-leder. Justerbar tidsforsinkelse. Valgbart måleområde for nominell nettspenning 208-480 VAC. Relèet er selvforsynt, og er i modulærutførelse med byggebredde 1-modul.