Carlo Gavazzi - DUP.1-KANALS SENDER MINI - G50101106

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DUP.1-KANALS SENDER MINI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 1

  • Primærspenningsområde - 0...2,5 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Smart Dupline

EAN/GTIN

5709870225623

Elnummer

4540220

Leverandørens varenummer

G50101106

Typebeskrivelse

4540220

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

1

Primærspenningsområde:

0...2,5 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Dupline 1 kanals inngangsmodul, kontaktinngang , DIN-skinne, 1 modul, bussforsynt