Carlo Gavazzi - DUP.2INN/2UT 15-30VDC - G34404443824

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DUP.2INN/2UT 15-30VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 2

  • Primærspenningsområde - 6...265 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870170183

Elnummer

4540235

Leverandørens varenummer

G34404443824

Typebeskrivelse

4540235

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

2

Primærspenningsområde:

6...265 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Dupline 2+2 kanals inn-/utgangsmodul, Transciever, DIN-skinne, 4 moduler, 15-30VDC spenningsforsyning