Carlo Gavazzi - DUP.4 INN 0/4-20mA,0/2-10V - G34296470800

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DUP.4 INN 0/4-20mA,0/2-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - REG

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870254388

Elnummer

4540240

Leverandørens varenummer

G34296470800

Typebeskrivelse

4540240

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

REG

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

Ja

Inngangsstørrelse strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dupline 4-kanalsinngangsmodul for 0/4-20mA,0/2-10V