Carlo Gavazzi - DUP.8 KANALS SENDER 10-30VDC - G34205502800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Primærspenningsområde - 10...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870170855
Elnummer
4540224
Leverandørens varenummer
G34205502800
Typebeskrivelse
4540224
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Primærspenningsområde:
10...265 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


