Carlo Gavazzi - DUP.ANALINK 4-20MA - G32101161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - REG
Modell / utførelse - Basismodul
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870179117
Elnummer
4540243
Leverandørens varenummer
G32101161
Typebeskrivelse
4540243
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
REG
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall innganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inngangsstørrelse spenning:
nei
Inngangsstørrelse strøm:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


