Carlo Gavazzi - EC3016TBAPL Givere kapasitive - EC3016TBAPL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 16 mm
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Matespenningsområde - 20...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870217581
Elnummer
4351039
Leverandørens varenummer
EC3016TBAPL
Typebeskrivelse
4351039
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
16 mm
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
20...250 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
63,6 mm
Sensorens diameter:
30 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type strømtilkobling:
Kabel
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
500 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...250 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Omkoblingsfrekvens:
10 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten


