Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - EFFEKTRELE 230VAC - DWB02CM2310A

KopierKopier
Carlo Gavazzi - EFFEKTRELE 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 176,8...276 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningsmåleområde - 176,8...276 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956006650

Elnummer

4134845

Leverandørens varenummer

DWB02CM2310A

Typebeskrivelse

4134845

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

176,8...276 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Spenningsmåleområde:

176,8...276 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,5...10 A

Nominell driftsfrekvens:

45...65 Hz

Antall faser:

3

Justerbar startverdi for Cos-Phi:

0...0

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

176,8...276 V

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

45 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

99,5 mm

Motorbelastningsvakt med overvåkning av effekt på 1-/3-fase AC. Strømmåling direkte 10A eller via strømtransformator. For nettspenning på 208-240 VAC. Grenseverdiinnstillinger for både overlast og undelast med 1 releutgang. Releet er for DIN-skinne montasje.