Carlo Gavazzi - Energimåler 1-fase for måling via strømtransformator (5A). Med RS485 Modbus grensesnitt. - EM111DINAV51XS1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 300 A
Nominell spenning (Un) N-L - 180...280 V
Poltype - Treleder
Godkjent - Måleinstrument direktiv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956087000
Elnummer
8201163
Leverandørens varenummer
EM111DINAV51XS1X
Typebeskrivelse
8201163
Nominell strøm (In):
5 A
Maks strøm (Imax):
300 A
Nominell spenning (Un) N-L:
180...280 V
Poltype:
Treleder
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Nominell spenning (Un) L-L:
180...280 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Impulshastighet:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bredde:
17,8 mm
Dybde:
60 mm
Høyde:
91,5 mm
Type grensesnitt:
Modbus
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


