Carlo Gavazzi - FASEFØLGE-/FASEBRUDDRELE - DPA51CM44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 176,8...552 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 177...550 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956000566
Elnummer
4367566
Leverandørens varenummer
DPA51CM44
Typebeskrivelse
4367566
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
176,8...552 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
177...550 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
176,8...552 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
67,2 mm


