Carlo Gavazzi - Forbruksmåler trafo - ET330DINAV53HS1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956070125
Elnummer
8200698
Leverandørens varenummer
ET330DINAV53HS1X
Typebeskrivelse
8200698
Type display:
Andre
Display diagonal:
0 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
nei
Nominell spenning:
400 V
Nominell frekvens:
40...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
52,5 mm