Carlo Gavazzi - FOTO.MOT.RELE,TIMER,MULTI - PMT20RGT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Leveringsomfang av en-veissystem - Mottager
Nominell koblingsavstand - 20000 mm
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type bryterutgang - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870082745
Elnummer
4351169
Leverandørens varenummer
PMT20RGT
Typebeskrivelse
4351169
Leveringsomfang av en-veissystem:
Mottager
Nominell koblingsavstand:
20000 mm
Maks utgangsstrøm:
3000 mA
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type bryterutgang:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
21,6...264 V
Nominell matespenning ved DC:
10,8...264 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Åpningsvinkel:
2 °
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
Ja
Maks koblingsavstand:
20000 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
2
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens diameter:
25 mm
Sensorens høyde:
67,5 mm
Sensorens lengde:
81 mm
Tastefunksjon:
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
3000 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
20...55 °C
Reaksjonstid:
20 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
20 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
21,6...264 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
880 nm
Lystype:
Infrarødt lys
Lys-spot:
95670 mm²
AWG-nummer:
16
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


