Carlo Gavazzi - Fotocelle IO link BGS 200mm M8 plugg IP69K SS - PD30ETBR20BPM5IO

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Fotocelle IO link BGS 200mm M8 plugg IP69K SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringsområde - 10...200 mm

  • Nominell koblingsavstand - 200 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

  • Type bryterutgang - PNP/NPN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870398914

Elnummer

4301299

Leverandørens varenummer

PD30ETBR20BPM5IO

Typebeskrivelse

4301299

Justeringsområde:

10...200 mm

Nominell koblingsavstand:

200 mm

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

PNP/NPN

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Metall

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Triangulering:

Bakgrunnsnedtoning

Feilindikering på forhånd:

Ja

Med tidsfunksjon:

Ja

Maks koblingsavstand:

200 mm

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Parameterisering

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

2

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

10,8 mm

Sensorens høyde:

30 mm

Sensorens lengde:

17 mm

Tastefunksjon:

Lys- / skumringsbryter

Materiale i optisk flate:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Min. reflektoravstand:

10 mm

Omgivelsestemperatur:

-25...60 °C

Reaksjonstid:

1 ms

Omkoblingsfrekvens:

500 Hz

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

Ja

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

620 nm

Lystype:

Rødt lys, ikke polarisert

Lys-spot:

6,8 mm²

AWG-nummer:

26

Materiale i kabeldeksel:

PVC (Polyvinylklorid)

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

PD30 Fotocelle er utviklet i et standard kompakt hus som har 25,4mm avstand mellom festehullene. Dette kompaktet huset er velegnet til bruk der plass er krevende, som bl.a. transportband og pakkemaskiner. PD30 med IO link utførelse er meget fleskibel, og så og si alle funksjonene kan programmeres ved hjelp av håndholdt Android basert programmerer SCTL55. Sensorene har mulighet til å utføre enkle kalkulasjoner som avstand, lengde, tid og mønstergjennkjenelse. Med disse funksjonene kan automatikk utføres uten bruk av avansert PLS. Fotocellen lagrer også temperatur og antall deteksjoner. Fotocellen har manuell avstandsjustering for enkel innstilling. PD30ETBR20BPA2IO Fotocellen har deteksjon med bakgrunnsavblending og har Rødt lys. Sensoren har 200mm føleavstand og er i IP69K rustfritt stål (AISI316L) utførelse med M8 plugg tilkobling. Godkjent i henhold til ECOLAB.