Carlo Gavazzi - Fotocelle IO link BGS 350mm M8 plugg IP69K SS - PD30ETBR35BPM5IO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringsområde - 10...350 mm
Nominell koblingsavstand - 350 mm
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Type bryterutgang - PNP/NPN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870399034
Elnummer
4301301
Leverandørens varenummer
PD30ETBR35BPM5IO
Typebeskrivelse
4301301
Justeringsområde:
10...350 mm
Nominell koblingsavstand:
350 mm
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Metall
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
10...30 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Sensoravstand:
10...350 mm
Triangulering:
Bakgrunnsnedtoning
Feilindikering på forhånd:
Ja
Med tidsfunksjon:
Ja
Maks koblingsavstand:
350 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Parameterisering
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
10,8 mm
Sensorens høyde:
30 mm
Sensorens lengde:
17 mm
Tastefunksjon:
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Min. reflektoravstand:
10 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...60 °C
Reaksjonstid:
1 ms
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
Ja
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
620 nm
Lystype:
Rødt lys, ikke polarisert
Lys-spot:
6,8 mm²
AWG-nummer:
26
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


