Carlo Gavazzi - Fotocelle IO link POLARISERT 5M kabel plast - PD30CTPS50BPA2IO

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 5000 mm

  • Maks koblingsavstand - 5000 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Type strømtilkobling - Kabel

  • Type bryterutgang - PNP/NPN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870398860

Elnummer

4301292

Leverandørens varenummer

PD30CTPS50BPA2IO

Typebeskrivelse

4301292

Nominell koblingsavstand:

5000 mm

Maks koblingsavstand:

5000 mm

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Type strømtilkobling:

Kabel

Type bryterutgang:

PNP/NPN

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Plast

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Feilindikering på forhånd:

Ja

Med tidsfunksjon:

Ja

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Parameterisering

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

2

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sensorens bredde:

10,8 mm

Sensorens høyde:

30 mm

Sensorens lengde:

17 mm

Tastefunksjon:

Lys- / skumringsbryter

Materiale i optisk flate:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Min. reflektoravstand:

100 mm

Reaksjonstid:

0,5 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

620 nm

Lystype:

Rødt lys, polarisert

Lys-spot:

17662 mm²

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PD30 Fotocelle er utviklet i et standard kompakt hus som har 25,4mm avstand mellom festehullene. Dette kompaktet huset er velegnet til bruk der plass er krevende, som bl.a. transportband og pakkemaskiner. PD30 med IO link utførelse er meget fleskibel, og så og si alle funksjonene kan programmeres ved hjelp av håndholdt Android basert programmerer SCTL55. Sensorene har mulighet til å utføre enkle kalkulasjoner som avstand, lengde, tid og mønstergjennkjenelse. Med disse funksjonene kan automatikk utføres uten bruk av avansert PLS. Fotocellen lagrer også temperatur og antall deteksjoner. Fotocellen har manuell avstandsjustering for enkel innstilling. PD30CTPS50BPA2IO Fotocellen har deteksjon mot reflektor og integrert polariseringsfilter. Sensoren har synlig rødt med "point spot" og føleavstand på 5 meter. Den er i plast utførelse og har 2m fast kabel.