Carlo Gavazzi - Fukt- og temptransmitter med - CSS01420.2-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Med bryterutgang - nei
For rekkemontasje - nei
Integrert konfigurasjonsfunksjon - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823450404
Elnummer
4305090
Leverandørens varenummer
CSS01420.2-00
Typebeskrivelse
CSS01420.2-00
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Med bryterutgang:
nei
For rekkemontasje:
nei
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Vekt:
50 kg


