Carlo Gavazzi - Fukt- og temptransmitter med - CSS01411.2-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall målekretser - 2
Feil-lagring mulig - nei
Motstandsmåleområde - 0...0 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823450398
Elnummer
4305091
Leverandørens varenummer
CSS01411.2-00
Typebeskrivelse
CSS01411.2-00
Type strømtilkobling:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall målekretser:
2
Feil-lagring mulig:
nei
Motstandsmåleområde:
0...0 Ohm
Antall vekselkontakter:
0
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
40 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
38 mm


