Utgått

Carlo Gavazzi - GSM modem UWP-MODEM-KIT-4G-EU - UWP-MODEM-KIT-4G-EU

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Modell / utførelse - USB

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

UWP

EAN/GTIN

8030956088342

Elnummer

4540209

Leverandørens varenummer

UWP-MODEM-KIT-4G-EU

Typebeskrivelse

4540209

Bussystem EIB/KNX:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Modell / utførelse:

USB

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Maks dataoverføringshastighet:

0 Bd

Busstilkobling inkludert:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med LED-visning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Min. dybde på apparatboks:

20 mm

Modemkit for bruk sammen med controller UWP30RSEXXX. Modemet inkluderer antenne og USB tilkoblingsenhet SH2DSP24. Modemet forsynes fra USB