Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - HJELPERELE 11-PINS 12VDC - RCP1100312VDC

KopierKopier
Carlo Gavazzi - HJELPERELE 11-PINS 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626291184

Elnummer

4164555

Leverandørens varenummer

RCP1100312VDC

Typebeskrivelse

4164555

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

3

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

35,5 mm

Høyde:

56 mm

Dybde:

35,5 mm

Sokkel-/hjelperele 11-pins 12VDC for DIN-skinne.