Carlo Gavazzi - HJELPERELE 5A 4P 48VAC - RMIA4548VAC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...48 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8032797720276
Elnummer
4164529
Leverandørens varenummer
RMIA4548VAC
Typebeskrivelse
4164529
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...48 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
4
Nominell strøm:
5 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...48 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
21,5 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
28 mm