Carlo Gavazzi - HJELPERELE M/GULLK 4P 24VAC - RMIA4524VAC/4

KopierKopier
Carlo Gavazzi - HJELPERELE M/GULLK 4P 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032797720153

Elnummer

4164519

Leverandørens varenummer

RMIA4524VAC/4

Typebeskrivelse

4164519

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...24 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

36 mm

Dybde:

28 mm

Sokkel-/hjelperele m/gullk 4p 24VAC for DIN-skinne.