Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - HJELPERELE M/GULLK FW 4P 24VDC - RMIA4524VDC/4/6

KopierKopier
Carlo Gavazzi - HJELPERELE M/GULLK FW 4P 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032797720146

Elnummer

4164518

Leverandørens varenummer

RMIA4524VDC/4/6

Typebeskrivelse

4164518

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

36 mm

Dybde:

28 mm

Sokkel-/hjelperele m/gullk fw 4p 24VDC for DIN-skinne.