Carlo Gavazzi - I/O-link induktiv giver helkapslet i rustfritt stål. M12 i skjermet utførelse. Med pluggtilkobling. - ICF12L45F04M1IO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 4 mm
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Type bryterutgang - PNP/NPN
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870405223
Elnummer
4341939
Leverandørens varenummer
ICF12L45F04M1IO
Typebeskrivelse
4341939
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
4 mm
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
10...30 V
Sensorens lengde:
70 mm
Sensorens diameter:
12 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
1
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
10...30 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
Ja
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


