Carlo Gavazzi - I/O-link induktiv giver helkapslet i rustfritt stål. M18 i skjermet utf. 10-30VDC. Med 2m kabel. - ICF18L45F08B2IO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 8 mm
Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar
Type bryterutgang - PNP/NPN
Type strømtilkobling - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870405377
Elnummer
4341942
Leverandørens varenummer
ICF18L45F08B2IO
Typebeskrivelse
4341942
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
8 mm
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type strømtilkobling:
Kabel
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
10...30 V
Sensorens lengde:
45 mm
Sensorens diameter:
18 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
1
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
10...30 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
300 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
Ja
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


