Carlo Gavazzi - Ind giver M12 utførelse rustfritt. NPN NC utgang. Skjermet 4mm føleavstand. M12 pluggtilkobling. - ICS12L50F04NCM1E1

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 4 mm

  • Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Type bryterutgang - NPN

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870401423

Elnummer

4316479

Leverandørens varenummer

ICS12L50F04NCM1E1

Typebeskrivelse

4316479

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

4 mm

Type bryterelement:

Normalt lukket kontakt (NC)

Type bryterutgang:

NPN

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

8...60 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

70,2 mm

Sensorens diameter:

12 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

1

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

1

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

8...60 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

1300 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Robust induktiv giver med E1 godkjenning. E1 er en standard for mobilt utstyr for utendørs bruk som for eksempel transport- og anleggsmaskiner og maskiner for bruk i landbruk. Denne standarden stiller store krav til for eksempel temperaturområde, beskyttelse mot inntrengning væske og smuss, betandighet mot mekaniske påkjenninger som vibrasjoner og bestandighet mot overspenninger. M12 utførelse i rustfitt stål. NPN med NC utgang. Skjermet med 4mm føleavstand. Med M12 pluggtilkobling.