Carlo Gavazzi - Ind giver M12 utførelse rustfritt. PNP NO utgang. Skjermet 4mm føleavstand. 2m PUR kabel. - ICS12L50F04POB2E1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 4 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang - PNP
Type strømtilkobling - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870401379
Elnummer
4316484
Leverandørens varenummer
ICS12L50F04POB2E1
Typebeskrivelse
4316484
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
4 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang:
PNP
Type strømtilkobling:
Kabel
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
8...60 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
52 mm
Sensorens diameter:
12 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
1
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
1
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
8...60 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
1300 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


