Carlo Gavazzi - INDUKTIV GIVER M12 IO-LINK - ICB12L50N08M1IO

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 8 mm

  • Type bryterelement - Programmerbar/konfigurerbar

  • Type bryterutgang - PNP/NPN

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870394404

Elnummer

4319127

Leverandørens varenummer

ICB12L50N08M1IO

Typebeskrivelse

4319127

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

8 mm

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Type bryterutgang:

PNP/NPN

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

10...30 V

Sensorens bredde:

1 mm

Sensorens høyde:

1 mm

Sensorens lengde:

30 mm

Sensorens diameter:

12 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

1

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

1

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Andre

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

1500 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

Ja

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

ICB12L50N08M1IO Induktiv giver. Induktiv giver i vår serie med IO-Link givere. Kan alternativt operere i vanlig- eller IO-Link modus. Programmerbare funksjoner med blant annet valg av utgangsfunksjon NPN/PNP, NO/NC, koblingsavstand og hysterese, tidsforsinkelser og tidsfunksjoner, temperaturovervåking osv.